Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2GHU6 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YJG

AIR HANDLER 2GHU6 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YJG Modell: 2GHU6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€19.63 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága55%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaKorrózióálló acél
Fejlécegyetlen
Kezdeti ellenállás0.32 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Média terület25 sq ft.
MERV10
Névleges mélység6"
Névleges szűrőméret24x24x6
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3492
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fejléc mérete (13/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti ellenállásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
AIR HANDLER 2JTX5 merev cellás szűrő 12 x 24 x 6 hüvelykes | AC2FUM 2JTX50.20 "-os WC13 sq ft.12x24x612 "€16.50
LÉGKEZELŐ 2JTY2 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelykes | AC2FUU 2 JTY20.32 "-os WC25 sq ft.24x24x624 "€19.63
LÉGKEZELŐ 2JUF9 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk | AC2FWA 2 JUF90.29 "-os WC25 sq ft.24x24x624 "€16.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GHU6 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk
€19.63 /Mértékegység