Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2GFE9 M3 kockaszűrő 2 zsebes 20 x 20 x 20 hüvelykes | AB9XWQ

AIR HANDLER 2GFE9 M3 kocka szűrő 2 zseb 20 x 20 x 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9XWQ Modell: 2GFE9
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
€98.02 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMultipocket M3 kocka szűrő
Légáramlat500 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.22 "-os WC
Max. Hőmérséklet150 fok F
Névleges mélység20 "
Névleges szűrőméret20x20x20
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség20 "
Zsebek száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr
LÉGKEZELŐ 2DYD8 M3 kockaszűrő 3 zsebes 24 x 24 x 10 hüvelykes | AB9MEB 2DYD810 "24x24x1024 "24 "3€122.02
ajánlatkérés
LÉGKEZELŐ 2DYF6 M3 kockaszűrő 3 zsebes 20 x 20 x 15 hüvelykes | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€165.50
LÉGKEZELŐ 2DYG5 M3 kockaszűrő 3 zsebes 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9MEN 2DYG515 "24x24x1524 "24 "3€205.46
LÉGKEZELŐ 2DYK6 M3 kockaszűrő 2 zsebes 12 x 24 x 10 hüvelykes | AB9MFH 2 DYK610 "12x24x1012 "24 "2€68.06
LÉGKEZELŐ 2DYL1 M3 kockaszűrő 2 zsebes 16 x 20 x 10 hüvelykes | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€75.43
LÉGKEZELŐ 2DYL5 M3 kockaszűrő 2 zsebes 16 x 25 x 10 hüvelykes | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€70.69
LÉGKEZELŐ 2DYL9 M3 kockaszűrő 2 zsebes 20 x 20 x 10 hüvelykes | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€164.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GFE9 M3 kocka szűrő 2 zseb 20 x 20 x 20 hüvelyk
€98.02 /Mértékegység