Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2GFC2 Economy Minipleat szűrő 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ

AIR HANDLER 2GFC2 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11

Raktáron
Tétel: AB9XVZ Modell: 2GFC2
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
€224.37 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága65%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.27 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás1920 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület44 sq ft.
MERV11
Névleges mélység4"
Névleges szűrőméret20x24x4
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységSzűrő hatékonyságaKezdeti ellenállásNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességTételAnyagÁr
LÉGKEZELŐ 2GFA7 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 "-os WC12x24x412 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€161.31
LÉGKEZELŐ 2GFC6 Economy Minipleat szűrő 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC 2GFC64"65%0.27 "-os WC20x24x420 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€222.75
LÉGKEZELŐ 2GFD1 Economy Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"65%0.27 "-os WC24x24x424 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€242.77
LÉGKEZELŐ 2GFD5 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 "-os WC12x24x412 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€163.34
LÉGKEZELŐ 2GFE7 Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 "-os WC24x24x424 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€232.45
LÉGKEZELŐ 2GFF2 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 "-os WC12x24x412 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€161.81
LÉGKEZELŐ 2GFF6 Economy Minipleat szűrő 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XWW 2GFF64"95%0.48 "-os WC20x20x420 "20 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€242.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GFC2 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11
€224.37 /Mértékegység