LÉGKEZELŐ 2EJZ4 mesterhab szűrőbetét 48 x 72 x 1/2 hüvelyk | AB9PJW

AIR HANDLER 2EJZ4 mester habszűrő betét 48 x 72 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9PJW Modell: 2EJZ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€234.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaster Foam szűrőbetét
Légáramlat300 fpm
Végső ellenállás0.50 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.15 "-os WC
Max. Hőmérséklet180 F
Névleges mélység1 / 2 "
Névleges szűrőméret48x72x1 / 2
Névleges magasság48 "
Névleges szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)130.05
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretÁr
LÉGKEZELŐ 2EJZ3 Master Foam szűrőbetét 48 x 72 x 1/4 hüvelyk | AB9PJV 2EJZ31 / 4 "48x72x1 / 4€172.03
LÉGKEZELŐ 2EJZ5 Master Foam szűrőbetét 48 x 72 x 1 hüvelyk | AB9PJX 2EJZ51"48x72x1€583.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2EJZ4 mester habszűrő betét 48 x 72 x 1/2 hüvelyk
€234.58 /Mértékegység