Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2EJZ1 Szalagháztető szűrő 25 x 16 x 2 hüvelyk | AB9PJT

AIR HANDLER 2EJZ1 motorháztető szűrő 25 x 16 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9PJT Modell: 2EJZ1
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
€254.75 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRange Hood szűrő
Légáramlat300 fpm
TerelőanyagRozsdamentes acél
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret25x16x2
Névleges magasság25 "
Névleges szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)67.82
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2EJY5 motorháztető szűrő 16 x 20 x 2 hüvelyk | AB9PJM 2EJY516x20x216 "20 "€277.02
LÉGKEZELŐ 2EJY6 Szalagháztető szűrő 16 x 25 x 2 hüvelyk | AB9PJN 2EJY616x25x216 "25 "€249.42
LÉGKEZELŐ 2EJY7 Szalagháztető szűrő 20 x 16 x 2 hüvelyk | AB9PJP 2EJY716x20x220 "16 "€250.93
LÉGKEZELŐ 2EJY8 motorháztető szűrő 20 x 20 x 2 hüvelyk | AB9PJQ 2EJY820x20x220 "20 "€269.82
LÉGKEZELŐ 2EJY9 motorháztető szűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk | AB9PJR 2EJY920x25x220 "25 "€298.37
LÉGKEZELŐ 2EJZ2 motorháztető szűrő 25 x 20 x 2 hüvelyk | AB9PJU 2EJZ225x20x225 "20 "€290.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2EJZ1 motorháztető szűrő 25 x 16 x 2 hüvelyk
€254.75 /Mértékegység