Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2EJY9 motorháztető szűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk | AB9PJR

AIR HANDLER 2EJY9 motorháztető szűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9PJR Modell: 2EJY9
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
€311.91 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRange Hood szűrő
Légáramlat300 fpm
TerelőanyagRozsdamentes acél
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret20x25x2
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)55.37
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2EJY5 motorháztető szűrő 16 x 20 x 2 hüvelyk | AB9PJM 2EJY516x20x216 "20 "€286.99
LÉGKEZELŐ 2EJY6 Szalagháztető szűrő 16 x 25 x 2 hüvelyk | AB9PJN 2EJY616x25x216 "25 "€270.35
LÉGKEZELŐ 2EJY7 Szalagháztető szűrő 20 x 16 x 2 hüvelyk | AB9PJP 2EJY716x20x220 "16 "€256.23
LÉGKEZELŐ 2EJY8 motorháztető szűrő 20 x 20 x 2 hüvelyk | AB9PJQ 2EJY820x20x220 "20 "€278.65
LÉGKEZELŐ 2EJZ1 Szalagháztető szűrő 25 x 16 x 2 hüvelyk | AB9PJT 2EJZ125x16x225 "16 "€260.05
LÉGKEZELŐ 2EJZ2 motorháztető szűrő 25 x 20 x 2 hüvelyk | AB9PJU 2EJZ225x20x225 "20 "€296.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2EJY9 motorháztető szűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk
€311.91 /Mértékegység