Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S71-15P gyorscsatlakozó dugó 3 / 4-16 hüvelykes Sae | AD9YNC 4VTR3

SAFEWAY S71-15P gyorscsatlakozó dugó, 3/4-16 hüvelykes Sae

Raktáron
Tétel: AD9YNC Típus: S71-15PKereszthivatkozás: 4VTR3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€37.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaGÖMB
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere8010-15P
Pioneer Interchange8010-15P
SAE egyenes szál (hüvelyk)3 / 4-16
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 4 "-16
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésKapcsolat típusaTételParker csereSealTömítés típusaMenetmérettípusÁr
SAFEWAY S25-15 gyorscsatlakozó test 3 / 4-16 hüvelykes Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15LabdaGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-15Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű3 / 4 "-16Csatlakozó (karosszéria)€74.91
SAFEWAY S25-15P gyorscsatlakozó test 3 / 4-16 hüvelykes Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PpoppetGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-15PRögzített szelepRögzített szelep3 / 4 "-16Csatlakozó (karosszéria)€63.46
SAFEWAY S25-16 gyorscsatlakozó test 7 / 8-14 hüvelykes Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16LabdaGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-16Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű7 / 8 "-14Csatlakozó (karosszéria)€71.49
SAFEWAY S25-16P gyorscsatlakozó test 7 / 8-14 hüvelykes Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PpoppetGÖMBHidraulikus csatlakozótest4050-16PRögzített szelepRögzített szelep7 / 8 "-14Csatlakozó (karosszéria)€50.01
SAFEWAY S71-15 gyorscsatlakozó dugó 3 / 4-16 hüvelykes Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15LabdaGÖMBHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója8010-15Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű3 / 4 "-16Csatlakozó dugó (mellbimbó)€27.65
SAFEWAY S71-16 gyorscsatlakozó dugó 7 / 8-14 hüvelykes Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16LabdaFSAEHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója8010-16Labda / O gyűrűLabda és O-gyűrű7 / 8 "-14Csatlakozó dugó (mellbimbó)€29.89
SAFEWAY S71-16P gyorscsatlakozó dugó 7 / 8-14 hüvelykes Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PpoppetGÖMBHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója8010-16PRögzített szelepRögzített szelep7 / 8 "-14Csatlakozó dugó (mellbimbó)€41.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S71-15P gyorscsatlakozó dugó, 3/4-16 hüvelykes Sae
€37.27 /Mértékegység