LÉGKEZELŐ 2DXN6 Mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 11-1/2 x 12 | AB9LXR

AIR HANDLER 2DXN6 mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 11-1 / 2 x 12

Raktáron
Tétel: AB9LXR Modell: 2DXN6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€564.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszálas HEPA légszűrő
Tényleges mélység11.5 "
Tényleges magasság12 "
Tényleges szélesség12 "
Légáramlat275 cfm
DOP hatékonyság99.97%
Végső ajánlott ellenállás2.00 "-os WC
Kezdeti ellenállás1 "-os WC
Max. Hőmérséklet200 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges mélységTényleges magasságTényleges szélességLégáramlatVégső ajánlott ellenállásKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2DXN8 Mikroszálas Hepa légszűrő 24 x 11-1/2 x 24 | AB9LXU 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€1,190.59
LÉGKEZELŐ 2DXP1 Mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 24 x 11-1/2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€713.56
LÉGKEZELŐ 2GHG7 Mikroszálas Hepa légszűrő 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFW 2 ÜHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "-os WC1 "-os WC250 fok F€1,322.89
LÉGKEZELŐ 2GHJ4 Mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGF 2GHJ4---1200 cfm2.40 "-os WC1 "-os WC250 fok F€881.56
LÉGKEZELŐ 2GHR3 Mikroszálas Hepa légszűrő 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€1,281.85
LÉGKEZELŐ 2GHR6 Mikroszálas Hepa légszűrő 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€988.05
LÉGKEZELŐ 2GHT1 Mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YHX 2GH111.5 "12 "24 "1000 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€1,028.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DXN6 mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 11-1 / 2 x 12
€564.16 /Mértékegység