Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2DXK4 Panelszűrő 9-1/2 hüvelyk H 19-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LXF

AIR HANDLER 2DXK4 panelszűrő 9-1/2 hüvelyk H 19-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB9LXF Modell: 2DXK4
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
€14.62 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel szűrő
Végső ellenállás1 "-os WC
frame típusaSpray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter
Magasság9.5 "
Kezdeti ellenállás0.27 "-os WC
Max. Hőmérséklet150 fok F
Vastagság1"
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellframe típusaMagasságSzélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DXH8 Panelszűrő 13-1/2 hüvelyk H 15-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LWT 2DXH8Spray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter13.5 "15.5 "€16.93
LÉGKEZELŐ 2DXJ1 Panelszűrő 15-1/2 hüvelyk H 15-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LWV 2DXJ1Spray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter15.5 "15.5 "€13.87
LÉGKEZELŐ 2DXJ3 Panelszűrő 15-1/2 hüvelyk H 17-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LWX 2DXJ3Spray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter15.5 "17.5 "€25.81
LÉGKEZELŐ 2DXJ5 Panelszűrő 15-1/2 hüvelyk H 19-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LWZ 2DXJ5Spray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter15.5 "19.5 "€13.87
LÉGKEZELŐ 2DXJ7 Panelszűrő 15-1/2 hüvelyk H 21-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LXB 2DXJ7Spray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter15.5 "21.5 "€17.87
LÉGKEZELŐ 2DXJ9 Panelszűrő 15-1/2 hüvelyk H 23-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LXC 2DXJ9Spray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter15.5 "23.5 "€17.45
LÉGKEZELŐ 2DXK2 Panelszűrő 15-1/2 hüvelyk H 24-1/2 hüvelyk szélesség | AB9LXD 2DXK2Spray Booth Make Up, 55-ös sorozat poliészter16 "25 "€16.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DXK4 panelszűrő 9-1/2 hüvelyk H 19-1/2 hüvelyk szélesség
€14.62 /Mértékegység