LÉGKEZELŐ 2DVX6 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 24-1/2 | AB9LNL

AIR HANDLER 2DVX6 szénnel impregnált hordozólap 1200 x 1/4 x 24-1/2

Raktáron
Tétel: AB9LNL Modell: 2DVX6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,463.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktívszénnel impregnált szűrő
színekFekete
Végső ellenállás0.50 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.25 "-os WC
Hossz1200 "
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV4
Névleges mélység1 / 4 "
Névleges magasság24.5 "
Névleges szélesség1200 "
ElőszűrőPoliészter
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6815
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges magasságSzélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DVX7 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 19-1/2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "€921.21
LÉGKEZELŐ 2DVX9 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN 2DVX931 "31 "€2,759.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DVX6 szénnel impregnált hordozólap 1200 x 1/4 x 24-1/2
€1,463.06 /Mértékegység