LÉGKEZELŐ 2DVX9 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN

AIR HANDLER 2DVX9 szénnel impregnált adathordozó pad 1200 x 1/4 x 31

Raktáron
Tétel: AB9LNN Modell: 2DVX9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,759.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktívszénnel impregnált szűrő
színekFekete
Végső ellenállás0.50 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.25 "-os WC
Hossz1200 "
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV4
Névleges mélység1 / 4 "
Névleges magasság31 "
Névleges szélesség1200 "
ElőszűrőPoliészter
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.874
Hajó magassága (cm)93.22
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges magasságSzélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DVX6 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 24-1/2 | AB9LNL 2DVX624.5 "24.5 "€1,463.06
LÉGKEZELŐ 2DVX7 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 19-1/2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "€921.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DVX9 szénnel impregnált adathordozó pad 1200 x 1/4 x 31
€2,759.26 /Mértékegység