LÉGKEZELŐ 1W507 Légszűrő 25 x 25 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AB3YFQ

AIR HANDLER 1W507 légszűrő 25 x 25 x 1 hüvelykes üvegszál

Raktáron
Tétel: AB3YFQ Típus: 1W507

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Légáramlat300 fpm
Végső ellenállás0.50 "-os WC
frame típusaNagy teherbírású forgácslap
Kezdeti ellenállás0.07 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Légáramlás777 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV5
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret25x25x1
Névleges magasság25 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)64.01
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységTényleges magasságTényleges szélességNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁramlási sebességframe típusaÁr
LÉGKEZELŐ 2JBG5 Légszűrő 20 x 36 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-Nagy teherbírású forgácslap€16.12
LÉGKEZELŐ 5W499 Légszűrő 8 x 16 x 1 hüvelykes Üvegszálas | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Nagy teherbírású forgácslap€11.48
LEVEGŐKEZELŐ 499J13 Mini-Pleat légszűrő, 12 x 24 x 2 hüvelyk, Merv 11, fejléc nélkül | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€133.44
LÉGKEZELŐ 499J33 Mini-Pleat légszűrő, 16 x 25 x 2 hüvelyk, Merv 13, fejléc nélkül | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-€158.66
LEVEGŐKEZELŐ 499J35 Mini-Pleat légszűrő, 20 x 20 x 2 hüvelykes méret, Merv 13, fejléc nélkül | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€184.48
LEVEGŐKEZELŐ 499J41 Mini-Pleat légszűrő, 24 x 24 x 2 hüvelyk, Merv 13, fejléc nélkül | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-€184.62
LEVEGŐKEZELŐ 499J43 Mini-Pleat légszűrő, 12 x 24 x 2 hüvelykes méret, Merv 14, fejléc nélkül | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€135.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 1W507 légszűrő 25 x 25 x 1 hüvelykes üvegszál
€9.53 /Mértékegység