Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 499J33 Mini-Pleat légszűrő, 16 x 25 x 2 hüvelyk, Merv 13, fejléc nélkül | CH6KCM

AIR HANDLER 499J33 Mini-Pleat légszűrő, 16 x 25 x 2 hüvelyk, Merv 13, fejléc nélkül

Raktáron
Tétel: CH6KCM Modell: 499J33
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
€158.66 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Tényleges mélység1 7 / 8 "
Tényleges magasság15 1 / 2 "
Tényleges szélesség24 1 / 2 "
ÉpítésRagasztó
Hatékonyság80%-ról 85%
Áramlási sebesség833 cfm
Keret anyagMűanyag
TömítőanyagGumi
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet160 fok. F
Max. Sebesség625 fpm
Média terület35 sq ft.
Média színefehér
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret16 "x 25" x 2 "
Névleges magasság16 "
Névleges szélesség25 "
StílusDoboz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységTényleges magasságTényleges szélességNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁramlási sebességframe típusaÁr
LÉGKEZELŐ 1W507 Légszűrő 25 x 25 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Nagy teherbírású forgácslap€9.53
LÉGKEZELŐ 2JBG5 Légszűrő 20 x 36 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-Nagy teherbírású forgácslap€16.12
LÉGKEZELŐ 5W499 Légszűrő 8 x 16 x 1 hüvelykes Üvegszálas | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Nagy teherbírású forgácslap€11.48
LEVEGŐKEZELŐ 499J13 Mini-Pleat légszűrő, 12 x 24 x 2 hüvelyk, Merv 11, fejléc nélkül | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€133.44
LEVEGŐKEZELŐ 499J35 Mini-Pleat légszűrő, 20 x 20 x 2 hüvelykes méret, Merv 13, fejléc nélkül | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€184.48
LEVEGŐKEZELŐ 499J41 Mini-Pleat légszűrő, 24 x 24 x 2 hüvelyk, Merv 13, fejléc nélkül | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-€184.62
LEVEGŐKEZELŐ 499J43 Mini-Pleat légszűrő, 12 x 24 x 2 hüvelykes méret, Merv 14, fejléc nélkül | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€135.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 499J33 Mini-Pleat légszűrő, 16 x 25 x 2 hüvelyk, Merv 13, fejléc nélkül
€158.66 /Mértékegység