LÉGKEZELŐ 1MBE3 allergéncsökkentő szűrő 16 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDN

AIR HANDLER 1MBE3 allergén redukciós szűrő 16 x 20 x 1 Merv12

Raktáron
Tétel: AB2JDN Modell: 1MBE3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26.33 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAllergén csökkentő redőzött szűrő
Tényleges mélység3 / 4 "
Tényleges magasság15.5 "
Tényleges szélesség19.5 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.25 "-os WC
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület4.1 sq ft.
MERV12
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret16x20x1
Névleges magasság16 "
Névleges hajtás60%
Névleges szélesség20 "
Ráncok lineáris lábanként15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges magasságTényleges szélességMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 1MBE2 allergéncsökkentő szűrő 20 x 25 x 1 Merv12 | AB2JDM 1MBE219.5 "24.5 "6.4 sq ft.20x25x120 "60%25 "€27.70
LÉGKEZELŐ 1MBE4 allergéncsökkentő szűrő 15 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDP 1MBE414.5 "19.5 "3.9 sq ft.15x20x115 "0.620 "€18.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 1MBE3 allergén redukciós szűrő 16 x 20 x 1 Merv12
€26.33 /Mértékegység