LÉGKEZELŐ 11C879 Zöld ránc 20 x 30 x 1 Merv13 | AA2VEX

AIR HANDLER 11C879 Zöld hajtás 20 x 30 x 1 Merv13

Raktáron
Tétel: AA2VEX Modell: 11C879

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€34.34 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZöld hajtogatott szűrő
Tényleges mélység3 / 4 "
Tényleges magasság19.75 "
Tényleges szélesség29.75 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.25 "-os WC
Nagy sebesség375 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület9.7 sq ft.
MERV13
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret20x30x1
Névleges magasság20 "
Névleges hajtás85%
Névleges szélesség30 "
Ráncok lineáris lábanként9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3564
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretTényleges mélységTényleges magasságNévleges magasságNévleges szélességRáncok lineáris lábankéntTényleges szélességMagas kezdeti ellenállásÁr
LÉGKEZELŐ 11C857 Zöld ránc 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "-os WC€18.94
LÉGKEZELŐ 11C858 Zöld ránc 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "-os WC€25.91
LÉGKEZELŐ 11C859 Zöld ránc 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "-os WC€27.36
LÉGKEZELŐ 11C860 Zöld ránc 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "-os WC€29.69
LÉGKEZELŐ 11C861 Zöld ránc 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "-os WC€25.91
LÉGKEZELŐ 11C862 Zöld ránc 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "-os WC€27.29
LÉGKEZELŐ 11C863 Zöld ránc 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "-os WC€27.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 11C879 Zöld hajtás 20 x 30 x 1 Merv13
€34.34 /Mértékegység