Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8

Raktáron
Tétel: AH7GRH Modell: KB-3MRDKereszthivatkozás: 36TP60
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
€2,279.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideo Master Station
Mélység4-5/16
Magasság4-5/16
Áramforrás24 VDC
típusBeltéri / kültéri
Feszültség24 VDC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)20.57
Származási országJP

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Ajtóállomás magassága (in.): 4-5 / 16
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 8
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4-5 / 16
    • Mester mélység (in.): 4-5 / 16
    • Mester magasság (in.): 8
    • Fő szélesség (hüvelyk): 42656
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 330

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségÁr
AIPHONE JF-2MED Video Master Station 18VDC JF sorozat | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5/161.2518 VDC18 VDC€1,550.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8
€2,279.49 /Mértékegység