Az Aiphone JF-2MED video master állomás egy kihangosító kommunikációs egység. Ez az eszköz két videó ajtóállomást és három belső színes monitort támogat. 3-1/2 hüvelykes képernyővel rendelkezik az irodákban és kórházakban történő videó azonosításhoz és monitorozáshoz.
Jellemzők:
- Az Aiphone JF-2MED beépített képmemória funkcióval rendelkezik, amely manuálisan / automatikusan rögzíti, amikor a látogató hív.
- Hangjegyzet funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy rövid üzenetet vagy egy emlékeztetőt rögzítsen magának.
- Ez a mesterállomás öt különböző megjelenítési nyelven konfigurálható a könnyebb érthetőség érdekében.
- Előre rögzítheti a kimenő üzeneteket, amelyeket az ajtóállomásnak küldhet olyan esetekben, amikor a felhasználó nem áll rendelkezésre, hogy válaszoljon a látogatónak.
- Ez az eszköz egyszerűen falra szerelhető egy bandadobozra vagy gyűrűre.
- PE-szigetelésű, kéteres vezetékekkel rendelkezik a biztonságos csatlakozás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Aiphone RY-3DL ajtókioldó: Ezek az ajtókioldó egységek a fő állomáshoz vannak csatlakoztatva az ajtókioldó funkció végrehajtásához.
- Aiphone JF-DV videó ajtóállomás: Ezeket a kültéri egységeket arra használják, hogy tiszta képet kapjanak a látogatókról.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a főállomásnak az üzemi hőmérséklete?
V. Az Aiphone JF-2MED videó mesterállomás 32 és 104 Fahrenheit fok közötti környezeti hőmérsékleten is működhet.
K. Mire használható a képmemória ebben az eszközben?
V. Ez az eszköz másodpercenként 1 képkocka és képenként 8 képkocka sebességgel tud adatokat tárolni, legfeljebb 50 fénykép rögzíthető (összesen 400 képkocka). Maximum 10 kép (80 képkocka) menthető, miközben védve van az automatikus felülírástól.
K. Hány jegyzet menthető ezen az eszközön?
V. Az Aiphone JF-2MED videó mesterállomás legfeljebb 3 hangjegyzetet tud menteni, jegyzetenként legfeljebb 15 másodpercig.
K. Milyen anyagból készült ez az eszköz?
V. Az Aiphone JF-2MED videó mesterállomás ABS-műanyagból készült a túlmelegedés kezelésére.