Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE AX-DVF ajtóállomás 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09

AIPHONE AX-DVF Ajtóállomás 9-11/16

Raktáron
Tétel: AH7GTZ Modell: AX-DVFKereszthivatkozás: 36TR09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,164.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóállomás
Mélység1.875
Magasság9-11/16
Áramforrás24 VDC
típusBeltéri / kültéri
Feszültség24 VDC
HuzaltípusCAT-5e

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)29.82
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTH

Termék részletek:

    • Ajtóállomás magassága (in.): 9-11 / 16
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 5-3 / 4
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 1-7 / 8
    • Mester mélység (in.): 9-11 / 16
    • Mester magasság (in.): 5-3 / 4
    • Fő szélesség (hüvelyk): 1-7 / 8
    • Vezetékvezetők: CAT-5e

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE AX-DVF-P ajtóállomás 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,779.10
AIPHONE AX-DV-P ajtóállomás 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,681.32
AIPHONE AX-DV ajtóállomás 7-11/16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,319.89
AIPHONE IE-SSR ajtóállomás termék | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€892.04
AIPHONE LE-SSR ajtóállomás Termék | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€793.59
AIPHONE LE-SS / Ajtóállomás | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€673.89
AIPHONE LS-NVP/C ajtóállomás | AH7GWG 36TR68 LS-NVP/C-----€548.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE AX-DVF Ajtóállomás 9-11/16
€1,164.59 /Mértékegység