ADVANCE TABCO WSS-16-25KV mosogató, falra szerelhető, 22 X 19-1 / 2 X 28-1 / 2 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: CD8BZR Modell: WSS-16-25KV

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,800.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasznos mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)49.53

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteNyomtávSzerelési típusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO WSS-14-21 mosogató, rozsdamentes acél, 18 hüvelykes hosszúság | AA3RYZ 11U338 WSS-14-2112 "14 "x 18"16Fal31.75 "18 "17.5 "€2,539.72
ADVANCE TABCO WSS-16-25 mosogató, rozsdamentes acél, 22 hüvelykes hosszúság | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Fal31.75 "22 "19.5 "€2,821.08
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Használati mosogató rozsdamentes acél 23 hüvelyk hossz | AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Fal29.25 "23 "19.5 "€2,932.79
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 mosogató, rozsdamentes acél, 27 hüvelyk hosszúság | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Fal31.25 "27 "21.5 "€3,364.04
ADVANCE TABCO 4-81-18 mosogató, rozsdamentes acél, 18 hüvelykes hosszúság | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Emelet41 "18 "21.5 "€1,416.76
ADVANCE TABCO 4-41-24 mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelykes hosszúság | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Emelet41 "24 "27.5 "€1,658.40
ADVANCE TABCO 4-41-36 mosogató rozsdamentes acél 27 1/2 hüvelyk szélesség | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Emelet41 "36 "27.5 "€2,301.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO WSS-16-25KV mosogató, falra szerelhető, 22 X 19-1 / 2 X 28-1 / 2 hüvelyk méretű
€2,800.41 /Mértékegység