ADVANCE TABCO 4-41-36 mosogató rozsdamentes acél 27 1/2 hüvelyk szélesség | AA3RZF 11U344

ADVANCE TABCO 4-41-36 Mosogató rozsdamentes acél 27 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA3RZF Modell: 4-41-36Kereszthivatkozás: 11U344

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,127.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasznos mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
Tál mélység14 "
Tál alakúNégyzet
Tál mérete24 "x 36"
színekRozsdamentes
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep szerelő központok8"
Nyomtáv16
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusEmelet
Tálak száma1
Lyukak száma2
Teljes magasság41 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség27.5 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteNyomtávSzerelési típusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO WSS-14-21 mosogató, rozsdamentes acél, 18 hüvelykes hosszúság | AA3RYZ 11U338 WSS-14-2112 "14 "x 18"16Fal31.75 "18 "17.5 "€2,450.12
ADVANCE TABCO WSS-16-25 mosogató, rozsdamentes acél, 22 hüvelykes hosszúság | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Fal31.75 "22 "19.5 "€2,684.98
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Használati mosogató rozsdamentes acél 23 hüvelyk hossz | AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Fal29.25 "23 "19.5 "€2,525.92
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 mosogató, rozsdamentes acél, 27 hüvelyk hosszúság | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Fal31.25 "27 "21.5 "€3,071.06
ADVANCE TABCO 4-81-18 mosogató, rozsdamentes acél, 18 hüvelykes hosszúság | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Emelet41 "18 "21.5 "€1,220.22
ADVANCE TABCO 4-41-24 mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelykes hosszúság | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Emelet41 "24 "27.5 "€1,428.33
ADVANCE TABCO 4-2-48 mosogató, rozsdamentes acél, 48 hüvelyk hosszúság | AA3RZG 11U345 4-2-4814 "21 "x 24"16Emelet41 "48 "24.5 "€1,971.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 4-41-36 Mosogató rozsdamentes acél 27 1/2 hüvelyk szélesség
€2,127.63 /Mértékegység