Az Advance Tabco PRI-19-24-10 jégládát az italkiszolgálási területeken használják, hogy frissítően hidegen tartsák az italokat. Kereskedelmi létesítményekben, például bárokban, éttermekben és vendéglátóhelyeken használják. Ez a jégláda hatékonyan befogadja és lehűti a nagy mennyiségű jeget, így biztosítva a gyors és kényelmes hozzáférést a csaposok és a személyzet számára.
Jellemzők:
- Ez a jégláda 10 körből álló hűtőlemezzel rendelkezik, amely biztosítja az italok gyors és hatékony hűtését az optimális felszolgálási hőmérséklet érdekében.
- Habszigeteléssel integrált rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely tartósságot és hatékony hőmérséklet-tartást biztosít nagy igényű kereskedelmi környezetben.
- Ez a láda 7 hüvelykes visszafröccsenést kínál, minimálisra csökkenti a kiömléseket, és tiszta munkaterületet biztosít, javítva az italkiszolgálási terület általános higiéniáját.
- 1/2 hüvelykes lefolyóval van felszerelve, amely megkönnyíti az egyszerű és hatékony vízelvezetést, hogy a jégláda tisztán és használatra készen maradjon.
- Ennek a jégládának van egy üdítőital-kereke a hátsó splash tetején, amely lehetővé teszi a különböző italadagolási beállításokat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztíthatom meg az Advance Tabco PRI-19-24-10 jégládát?
A. A jégláda tisztításához használjon enyhe tisztítószert és meleg vizet, egy nem súroló ronggyal. Kerülje az erős vegyszereket, amelyek károsíthatják a rozsdamentes acél felületét. A rendszeres tisztítás segít fenntartani a higiéniát és meghosszabbítja a berendezés élettartamát.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni az Advance Tabco PRI-19-24-10 jégláda telepítésekor?
A. Gondoskodjon vízszintes telepítési felületről, hogy elkerülje az egyenetlen súlyeloszlást. Kövesse a gyártó útmutatásait a megfelelő szellőzésre és távolságra vonatkozóan. Ezenkívül vegye figyelembe az áramforrások közelségét és a vízelvezető létesítményekhez való hozzáférést.
K. Milyen karbantartást igényel ez a jégláda?
A. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a lefolyót az eltömődések elkerülése érdekében. Vizsgálja meg a hideglemezt, és győződjön meg róla, hogy nincs rajta törmelék. Az optimális teljesítmény érdekében javasolt az alkatrészek, például a tömítések és a szigetelés időszakos ellenőrzése az elhasználódás jeleit keresve.