Az Advance Tabco K-240 szervizcsaptelep hatékony vízszállításra készült kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Ez a csaptelep ideális olyan helyiségekbe, mint például a portás gardróbok vagy a háztartási helyiségek, ahol a tartós és megbízható vízforrás kulcsfontosságú a tisztítási feladatokhoz. Tartalmaz egy tömlővég kifolyót, amely fokozza a sokoldalúságot, rugalmasabb és célzottabb vízáramlást tesz lehetővé.
Jellemzők:
- Ez a szervizes mosogató csaptelep falra szerelhető a helytakarékos telepítés érdekében, és krómozott felülettel rendelkezik, amely elegáns esztétikus megjelenést kölcsönöz.
- A fogantyú sárgarézből készült, hogy szilárd és megbízható fogást biztosítson, növelve a csap élettartamát és robusztusságát nehéz igénybevétel esetén.
- 9.6 gallon/perc (gpm) áramlási sebességgel rendelkezik, hogy hatékony és hatékony vízszállítást biztosítson.
- Ez a mosogató csaptelep levegőztetett áramlási kimenetet kínál a vízfelhasználás optimalizálásához, a hatékonyság növeléséhez és a vízpazarlás csökkentéséhez a teljesítmény csökkenése nélkül.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan aktiválódik a vízáramlás az Advance Tabco K-240 csaptelepben?
V. A csap kézi aktiválással rendelkezik, amely precízen szabályozza a víz áramlását.
K. Ez a csap képes külön kezelni a hideg és a meleg vizet?
V. Igen, meleg/hideg patronos szeleprendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a meleg és a hideg víz beállításainak pontos szabályozását.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek a szervizmosdó csaptelepnek a kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a szerelés típusa, a csaptelep aktiválása, az anyag és a felület, az áramlási sebesség, a szabványok betartása, a vízbemeneti csatlakozás, a további jellemzők, a szelep típusa, a kifolyó méretei és a telepítési követelmények.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Advance Tabco K-240 szerviz mosogató csaptelep beszerelésekor?
A.
- Zárja el a vízellátást, hogy elkerülje a véletlen vízáramlást a telepítés során.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha a telepítés elektromos alkatrészeket tartalmaz.
- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget és kesztyűt.
- A megfelelő telepítés érdekében használja a gyártó által javasolt megfelelő szerszámokat és felszereléseket.
- A munkaterületet tartsa tisztán, jól megvilágítva és stabilan, hogy elkerülje a botlásveszélyt.
- Rögzítse a nehéz csaptelep alkatrészeket, hogy elkerülje a baleseteket vagy sérüléseket a telepítés során.
- Fúrás vagy szerkezeti változtatás előtt ellenőrizze a gáz- vagy elektromos vezetékek meglétét.
- Használjon megfelelő emelési technikákat, ha a telepítés nehéz tárgyak emelésével jár.
- Legyen körültekintő a szerszámok használatakor, és ügyeljen az éles szélekre, hogy elkerülje a vágásokat és a kopásokat.
- Kerülje a laza ruházat vagy kiegészítők viselését, amelyek beakadhatnak a szerszámokba vagy alkatrészekbe.
- Ellenőrizze még egyszer és szorosan húzza meg a vízcsatlakozásokat, hogy elkerülje a szivárgást vagy a vízkárosodást.
- Ha a telepítés gázcsatlakozásokat tartalmaz, ellenőrizze a szivárgást gázszivárgás-érzékelővel vagy szappanos vizes oldattal.