ADVANCE TABCO HK-SS-304 zárt munkaasztal 35 x 60 x 30 hüvelykes | AF4JEN 8Y399

ADVANCE TABCO HK-SS-304 zárt munkaasztal 35 x 60 x 30 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF4JEN Modell: HK-SS-304Kereszthivatkozás: 8Y399

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,501.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaasztal
színekTermészetes
Mélység30 "
ÉlettípusBullnose
befejezSzatén
Keret színeEzüst
Magasság35 "
Láb típusEgyenes
Terhelhetőség500 font
AnyagRozsdamentes acél
Felső vastagság1.5 "
Szélesség60 "
Munkafelületi anyagRozsdamentes acél
Munkaasztal szerelésÖsszeállított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkafelületi anyagMélységÉlettípusMunkaasztal szerelésMagasságTerhelhetőségAnyagFelső vastagságÁr
ADVANCE TABCO VSS - 306-GR munkaasztal csepegtető él nélkül 72x30x2 bemenet | AC9WBX 3KWZ5 VSS - 306 -GR14 ga. Rozsdamentes acél30 "Négyzet nélküli csepegtetőÖsszeszerelés nélkül35.5 "1350 font14 ga. Rozsdamentes acél2"€3,598.98
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO VLG - 306 munkaasztal 35-1/2x72x30 hüvelykes polc | AF4FXQ 8VLN1 VLG - 306Rozsdamentes acél30 "BullnoseÖsszeállított35.5 "525 fontRozsdamentes acél1.5 "€2,732.98
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO CK-SS-304M zárt munkaasztal 35 x 48 x 30 hüvelykes | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MRozsdamentes acél30 "BullnoseÖsszeállított35 "500 fontRozsdamentes acél1.5 "€5,923.83
ADVANCE TABCO SS-366 munkaasztal 72 x 36 x 35-1/2 hüvelykes rozsdamentes acél lap | AF4KZV 8ZKU5 SS-366Rozsdamentes acél36 "BullnoseÖsszeszerelés nélkül35.5 "450 fontRozsdamentes acél1.5 "€2,587.31
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO CK-SS-305M zárt munkaasztal 35 x 60 x 30 hüvelykes | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MRozsdamentes acél30 "BullnoseÖsszeállított35 "562 fontRozsdamentes acél1.5 "€5,973.75
ADVANCE TABCO KLG-305 munkaasztal 35-1/2x60x30 hüvelykes polc | AF4UUZ 9L275 KLG-305Rozsdamentes acél30 "BullnoseÖsszeállított35.5 "562 fontRozsdamentes acél1.5 "€2,291.63
ADVANCE TABCO VLG - 304 munkaasztal 35-1/2x48x30 hüvelykes polc | AF6ADN 9TZM9 VLG - 304Rozsdamentes acél30 "BullnoseÖsszeállított35.5 "500 fontRozsdamentes acél1.5 "€2,913.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO HK-SS-304 zárt munkaasztal 35 x 60 x 30 hüvelykes
€5,501.27 /Mértékegység