ADVANCE TABCO H2S-247 juhar tetejű munkaasztal, 84 X 24 hüvelyk méretű 1-3 / 4 hüvelykes laminált fa felső

Raktáron
Tétel: CD7UZJ Modell: H2S-247

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,031.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaasztal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

Az Advance Tabco H2S-247 juhar munkaasztal elegendő helyet biztosít a gyümölcsök aprításához, a húsok faragásához és a zöldségek felkockázásához a kereskedelmi konyhákban.

Jellemzők:

  • Az Advance Tabco H2S-247 munkaasztal vastag laminált kemény juharfa asztallappal rendelkezik, amely ellenáll a karcolásoknak és a nedvességnek.
  • Hegesztett hornyokkal rendelkezik, amelyek megnövelt szilárdsággal és stabilitással támogatják a csatornákat.
  • Ez a H2S-247 munkaasztal egy alumínium fröccsöntött bilinccsel is rendelkezik, amely a polcot a lábához rögzíti, így kiküszöböli a csúnya csavarokat és anyákat.
  • Rozsdamentes acél lábakkal és golyólábakkal rendelkezik a korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NSF

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú alsó polcot tartalmaz az Advance Tabco H2S-247 munkaasztal?

V. Ez a munkaasztal egy 18-as, rozsdamentes acél állítható alsó polccal rendelkezik.

K. Hogyan tisztítsuk meg ezt a juharlapú munkaasztalt?

A.

  • Tisztítsa meg ennek a munkaasztalnak a felületeit könnyen elérhető tisztítószerekkel vagy szappanos vízzel.
  • Ne használjon por tisztítószert vagy súrolószert a tisztításhoz.
  • Ne hagyjon nedvességet a felületen huzamosabb ideig.

K. Hogyan kell felszerelni egy Advance Tabco H2S-247 juhar munkaasztalt?

A.

  • Az összeszerelés során a felület védelme érdekében fektesse az asztallapot a dobozra.
  • Távolítsa el a műanyag kupakot a rögzítőcsavarokat tartalmazó betétről.
  • Helyezze a láb felső sarkát az állítható polcra (az alsó polc aljára). Igazítsa a bemetsző vonalat az alsó polc tetejéhez.
  • Az állítható polcsarkokat helyezze be, és húzza meg imbuszfejhallgató csavarokkal.
  • A lábakat és az alsó polc szerelvényt be kell helyezni a hornyokba, és rögzítőcsavarokkal meg kell húzni.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO H2G-243 juhar felső munkaasztal, 36 x 24 hüvelyk méretű, 1-3/4 hüvelykes laminált falap | CD7UYK H2G-243€996.88
ADVANCE TABCO H2G-244 juhar felső munkaasztal, 48 x 24 hüvelyk méretű, 1-3/4 hüvelykes laminált falap | CD7UYL H2G-244€1,071.72
ADVANCE TABCO H2G-245 juhar felső munkaasztal, 60 x 24 hüvelyk méretű, 1-3/4 hüvelykes laminált falap | CD7UYM H2G-245€1,204.78
ADVANCE TABCO H2G-246 juhar felső munkaasztal, 72 x 24 hüvelyk, 1-3/4 hüvelykes laminált falap | CD7UYN H2G-246€1,336.80
ADVANCE TABCO H2G-247 juhar felső munkaasztal, 84 x 24 hüvelyk, 1-3/4 hüvelykes laminált falap | CD7UYP H2G-247€1,639.30
ADVANCE TABCO H2G-248 juhar felső munkaasztal, 96 x 24 hüvelyk, 1-3/4 hüvelykes laminált falap | CD7UYQ H2G-248€1,893.96
ADVANCE TABCO H2G-303 juhar felső munkaasztal, 36 x 30 hüvelyk, 1-3/4 hüvelykes laminált falap | CD7UYR H2G-303€1,108.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO H2S-247 juhar tetejű munkaasztal, 84 X 24 hüvelyk méretű 1-3 / 4 hüvelykes laminált fa felső
€2,031.18 /Mértékegység