ADVANCE TABCO FC-2-2424-24R mosogató, rozsdamentes acél, 30 hüvelyk szélesség | AA3TAM 11U373

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24R Mosogató mosogató rozsdamentes acél 30 hüvelyk szélességű

Raktáron
Tétel: AA3TAM Típus: FC-2-2424-24RKereszthivatkozás: 11U373

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,844.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8-1 / 2 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység14 "
Tál mérete24 "x 24"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma2
Teljes magasság43 "
Teljes hossz74.5 "
Teljes szélesség30 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)189.23
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteNyomtávTételÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-1-24 mosogató csaptelep nélkül, 25 hüvelykes hosszúság | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató142 "25 "€2,827.58
ADVANCE TABCO 9-2-36 mosogató csaptelep nélkül, 44 hüvelykes hosszúság | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató242 "44 "€4,860.62
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 41 hüvelykes hosszúság | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "41 "€2,461.50
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,763.64
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,658.73
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 72 hüvelykes hosszúság | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "72 "€3,199.26
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X mosogató csaptelep nélkül, 53 hüvelykes hosszúság | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Scrollry mosogató243 "53 "€3,615.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24R Mosogató mosogató rozsdamentes acél 30 hüvelyk szélességű
€4,844.59 /Mértékegység