ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 72 hüvelykes hosszúság | AA3TAJ 11U370

ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X mosogató mosogató csaptelep nélkül 72 hüvelyk

Tétel: AA3TAJ Modell: FC-2-1818-18RL-XKereszthivatkozás: 11U370
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,871.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8-1 / 2 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység14 "
Tál mérete18 "x 18"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma2
Teljes magasság43 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség24 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.81
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteNyomtávTételÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-1-24 mosogató csaptelep nélkül, 25 hüvelykes hosszúság | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató142 "25 "€2,827.58
ADVANCE TABCO 9-2-36 mosogató csaptelep nélkül, 44 hüvelykes hosszúság | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató242 "44 "€4,860.62
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 41 hüvelykes hosszúság | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "41 "€2,461.50
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,763.64
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,658.73
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X mosogató csaptelep nélkül, 53 hüvelykes hosszúság | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Scrollry mosogató243 "53 "€3,615.09
ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L mosogató, rozsdamentes acél, 30 hüvelyk szélesség | AA3TAL 11U372 FC-2-2424-24L30 "14 "24 "x 24"16Scrollry mosogató243 "74.5 "€4,424.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X mosogató mosogató csaptelep nélkül 72 hüvelyk
€3,871.10 /Mértékegység