ADVANCE TABCO 9-2-36-24L mosogató bal oldali lefolyó deszkapadlóval | AF4ECF 8TN09

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L mosogató mosogató bal lefolyó padló padlóval

Raktáron
Tétel: AF4ECF Modell: 9-2-36-24LKereszthivatkozás: 8TN09

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,511.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaloldali mosogató bal leeresztő táblával
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete16 "x 20"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség27 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-42-48-24L mosogató bal oldali lefolyó deszkapadlóval | AF4HAQ 8WU54 9-42-48-24 liter24 "x 24"80 "31 "€7,083.50
ADVANCE TABCO 9-2-36-18L Regaline mosogató, 2-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NNL 9-2-36-18 liter---€4,144.49
ADVANCE TABCO 9-2-36-36L Regaline mosogató, 2-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NNP 9-2-36-36 liter---€4,251.55
ADVANCE TABCO 9-22-40-18L Regaline mosogató, 2-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPD 9-22-40-18 liter---€4,613.31
ADVANCE TABCO 9-22-40-24L Regaline mosogató, 2-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPG 9-22-40-24 liter---€4,633.05
ADVANCE TABCO 9-22-40-36L Regaline mosogató, 2-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPK 9-22-40-36 liter---€4,696.46
ADVANCE TABCO 9-42-48-36L Regaline mosogató, 2-Cpt., Bal oldali, 24 hüvelykes F-To-B X 24 hüvelykes | CD7NRE 9-42-48-36 liter---€6,682.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L mosogató mosogató bal lefolyó padló padlóval
€6,511.12 /Mértékegység