ADVANCE TABCO 7-PS-45 illemhelyi mosogató, fröccsenő rozsdamentes acél | AF9EHH 29VK73

ADVANCE TABCO 7-PS-45 mosdó mosogató rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9EHH Típus: 7-PS-45Kereszthivatkozás: 29VK73

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,241.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység8"
Tál alakúRound
Tál mérete20 "x 16"
színekEzüst
Drain nyitás3"
Csaptelep lyuk Dia.1 / 2 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Áramlási sebesség1.0 gpm
Nyomtáv18
Szerelési típusFal
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság16 "
Teljes hossz22 "
Teljes szélesség25 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.715
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)66.8
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7324100000

Termékváltozatok

TermékekModellTételNyomtávVissza SplashTál mélységLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 7-PS-87 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Kézi mosogató20Igen5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,754.90
ADVANCE TABCO 7-PS-30 kézi mosogató fala 21-1/4 hüvelyk hosszúság 17-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBA 11U385 7-PS-30Kézi mosogató18Igen6"117.25 "21.25 "17.25 "€2,228.00
ADVANCE TABCO 7-PS-81 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBB 11U386 7-PS-81Kézi mosogató20Igen5"126.5 "17.25 "15.25 "€4,189.71
ADVANCE TABCO 7-PS-26 kézi mosogató csapteleppel 20 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AA3TBC 11U387 7-PS-26Kézi mosogató18Igen5"113 "20 "24 "€4,249.68
ADVANCE TABCO 7-PS-76 kézi mosogató fala 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBD 11U388 7-PS-76Kézi mosogató20Igen5"217 "17.25 "15.25 "€1,775.60
ADVANCE TABCO 7-PS-20 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 17-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBG 11U391 7-PS-20Kézi mosogató20Igen5"213 "17.25 "17.25 "€836.24
ADVANCE TABCO 7-PS-60 kézi mosogató fal 17-1/4 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBM 11U397 7-PS-60Kézi mosogató20Igen5"213 "17.25 "15.25 "€609.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-45 mosdó mosogató rozsdamentes acél
€1,241.80 /Mértékegység