ADD-A-LEVEL M33780 munkaállvány, gumi, 7/8 hüvelykes emelvénymagasság, fekete | CD3YKV 459W27

ADD-A-LEVEL M33780 Munkaállvány, gumi, 7/8 hüvelykes platformmagasság, fekete

Raktáron
Tétel: CD3YKV Típus: M33780Kereszthivatkozás: 459W27

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform-kiegészítő
Alapmélység7 / 8 "
Alsó szélesség36 "
színekFekete
befejezBefejezetlen
Korlátok tartoznakNem
Terhelhetőség500 font
AnyagGumi
Az őrsínek száma0
Lábak száma0
Moduláris fedélzetek száma0
Lépések száma0
Teljes magasság7 / 8 "
Platform mélysége1"
A platform magassága7 / 8 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség36 "
Futófelület mintázatFáradtsággátló mat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8225

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszTerhelhetőségAnyagSzélességÁr
ADD-A-LEVEL M24780 munkaállvány, 7/8 hüvelyk magasság, 24 hüvelyk szélesség, 1 hüvelyk mélység, fekete | AG8ENB 459W21 M24780-48 "250 lbs.Műanyag24 "€236.37
ADD-A-LEVEL M25780 munkaállvány, 7/8 hüvelyk magasság, 24 hüvelyk szélesség, 1 hüvelyk mélység, fekete | AG8END 459W23 M25780-66 "250 lbs.Műanyag24 "€324.22
ADD-A-LEVEL M35780 munkaállvány, 7/8 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 1 hüvelyk mélység, fekete | AG8ENF 459W29 M35780-66 "250 lbs.Műanyag36 "€620.37
ADD-A-LEVEL M28780 munkaállvány, 7/8 hüvelyk magasság, 24 hüvelyk szélesség, 1 hüvelyk mélység, fekete | AG8ENH 459W25 M28780-96 "250 lbs.Műanyag24 "€461.03
ADD-A-LEVEL M38780 munkaállvány, 7/8 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 1 hüvelyk mélység, fekete | AG8ENK 459W31 M38780-96 "250 lbs.Műanyag36 "€660.72
ADD-A-LEVEL M33784 munkaállvány, gumi, egyszeres hozzáférésű platform stílus | CD3XXA 459W28 M33784Sárga / Fekete-500 fontGumi--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADD-A-LEVEL M33780 Munkaállvány, gumi, 7/8 hüvelykes platformmagasság, fekete
€416.23 /Mértékegység