Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 8037-12-12 átalakító adapter sárgaréz 3/4 hüvelykes | AD6WYC 4CCP1

ADAPT-ALL 8037-12-12 Átalakító adapter sárgaréz 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WYC Modell: 8037-12-12Kereszthivatkozás: 4CCP1
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
€164.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonverziós adapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FBSP
Hex méret27 / 32 "
Hossz1 15 / 16 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.55 / 64 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200045
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
ADAPT-ALL 8037-02-02 átalakító adapter sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD6WXY 4CCN6 8037-02-021-5 / 16 "1 3 / 64 "1 5 / 16 "1 / 8 "€30.25
ADAPT-ALL 8037-04-04 átalakító adapter sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD6WXZ 4CCN7 8037-04-0413 / 32 "1.031 "13 / 32 "1 / 4 "€39.22
ADAPT-ALL 8037-06-06 átalakító adapter sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD6WYA 4CCN8 8037-06-069 / 16 "1.031 "9 / 16 "3 / 8 "€80.79
ADAPT-ALL 8037-08-08 átalakító adapter sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD6WYB 4CCN9 8037-08-0811 / 16 "1 43 / 64 "45 / 64 "1 / 2 "€115.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 8037-12-12 Átalakító adapter sárgaréz 3/4 hüvelykes
€164.44 /Mértékegység