Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Holtzár fogantyú Jobb vagy bal Sötét bronz | AB9QWZ 2EUT3

ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Holtzár fogantyú jobb vagy bal oldali sötét bronz

Raktáron
Tétel: AB9QWZ Modell: 4560-601-121-LHRKereszthivatkozás: 2EUT3
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
€103.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadlatch fogantyú
befejezSötét bronz
Ajtóvastagsághoz1-3 / 4 "- 2"
KézRH vagy LH
AnyagCink ötvözet fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKézÁr
ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Holtzár fogantyú Bal vagy Lhr szatén alumínium | AB9QWW 2EUP9 4560-501-130-RHRSzatén alumíniumLH vagy LHR€103.41
ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Holtzár fogantyú Jobb vagy jobb oldali szatén alumínium | AB9QWX 2EUT1 4560-601-130-RHRSzatén alumíniumRH vagy RHR€103.41
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR Holtzár fogantyú bal oldali sötét bronz | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRSötét bronzLH€103.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Holtzár fogantyú jobb vagy bal oldali sötét bronz
€103.41 /Mértékegység