Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS TL110819MM Taper Lock Bushing, Steel, 1108 Size, 19 lbs. Bore Dia., Standard Keyway | AZ9QXL

TB WOODS TL110819MM kúpos zárpersely, acél, 1108 méretű, 19 font. Furat átm., Szabványos kulcshorony

Raktáron
Item: AZ9QXL Típus: TL110819MM

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper-Lock persely
Csavar kör Dia.1.453 "
Fura Dia.19 mm
Térfogatméret19 mm
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó mérete1108
A méret1.51 "
B mérete7 / 8 "
hardverInch sorozat
Kulcsméret6 x 6mm
KulcsnyílásStandard
AnyagAcél
Szerelési típushagyományos
Méret1108
Nyomaték1300 lb.-in.
Nyomatéktartomány1300 font
típusStandard
Súly0.3 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCsavar kör Dia.Fura Dia.Max. forgatónyomatékMéretNyomatékNyomatéktartománySúlyÁr
TB WOODS TL12109/16 kúpos reteszpersely, acél, 1210-es méretű, 0.5625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TYJ TL12109 / 16Acél1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121034 Kúpos rögzítőpersely, acél, 1210-es méretű, 0.75 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZA TL121034Acél1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121013/16 kúpos reteszpersely, acél, 1210-es méretű, 0.8125 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZF TL121013 / 16Acél1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121078 Kúpos rögzítőpersely, acél, 1210-es méretű, 0.875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZN TL121078Acél1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121015/16 kúpos reteszpersely, acél, 1210-es méretű, 0.9375 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZV TL121015 / 16Acél1 3 / 4 "15 / 16 "3600 font12103600 lb.-in.-0.5 font.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL12101 kúpos reteszpersely, acél, 1210 méretű, 1 hüvelyk furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9UAC TL12101Acél1 3 / 4 "1"3600 font12103600 lb.-in.-0.5 font.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL1210118 Kúpos rögzítőpersely, acél, 1210-es méretű, 1.125 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9UAM TL1210118Acél1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lb.-in.3600 font0.5 font.€22.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS TL110819MM kúpos zárpersely, acél, 1108 méretű, 19 font. Furat átm., Szabványos kulcshorony
€25.25 /Mértékegység