Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Holtzár fogantyú Jobb vagy jobb oldali szatén alumínium | AB9QWX 2EUT1

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Holtzár fogantyú jobb vagy jobb oldali szatén alumínium

Raktáron
Tétel: AB9QWX Modell: 4560-601-130-RHRKereszthivatkozás: 2EUT1
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
€105.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadlatch fogantyú
befejezSzatén alumínium
Ajtóvastagsághoz1-3 / 4 "- 2"
KézRH vagy RHR
AnyagCink ötvözet fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKézÁr
ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Holtzár fogantyú Bal vagy Lhr szatén alumínium | AB9QWW 2EUP9 4560-501-130-RHRSzatén alumíniumLH vagy LHR€105.91
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR Holtzár fogantyú bal oldali sötét bronz | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRSötét bronzLH€105.91
ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Holtzár fogantyú Jobb vagy bal Sötét bronz | AB9QWZ 2EUT3 4560-601-121-LHRSötét bronzRH vagy LH€105.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Holtzár fogantyú jobb vagy jobb oldali szatén alumínium
€105.91 /Mértékegység