Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€690.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Pad mérleg
Alkalmazási módok
Mérés, állati, dinamikus mérés
Kapacitás
75kg / 165 lb.
Csatlakozási portok
Kétirányú RS-232
Digitális / mechanikus
Digitális
kijelző
Nagy háttérvilágítású LCD
osztások
20g / 0.05 font
Teljes magasság
1 3 / 5 "
Teljes hossz
8 7 / 10 "
Teljes szélesség
19 2 / 3 "
Platform anyaga
Rozsdamentes acél
Tápegység
Akkumulátor és hálózati adapter
A felületi mélység mérése
19-7 / 10 "
Súlyú felületi szélesség
19 7 / 10 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
11.295
Hajó magassága (cm)
11.43
Hajó hossza (cm)
57.15
Hajószélesség (cm)
55.88
HS-kód
8423820010
Származási ország
CN
Termék részletek:
A tartós és sokoldalú CPWplus mérlegek méretek és konfigurációk széles választékával rendelkeznek. A CPWplus számos ipari feladat elvégzésére alkalmas, beleértve a terepen végzett betonvizsgálatokat, raktári feladatokat, vagy a szállítási és átvételi feladatokat.