ADAM EQUIPMENT GBK 30AM asztali mérleg 15kg/30 lb. Háttérvilágítású LCD | AG9EZF 19YN25

ADAM EQUIPMENT GBK 30AM asztali mérleg 15 kg/30 lb. Háttérvilágítású LCD

Raktáron
Tétel: AG9EZF Modell: GBK 30 AMKereszthivatkozás: 19YN25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,145.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform pad mérleg
Alkalmazási módokMérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás
Kapacitás15kg / 30 lb.
Csatlakozási portokRS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások2g / 0.005 font
Ház anyagaMűanyag
Mértékegységekg, lb.
Teljes magasság26 13 / 16 "
Teljes hossz20.5 "
Teljes szélesség11 13 / 16 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységHálózati adapter, újratölthető akkumulátor
AlkategóriaÁltalános célú skála
A felületi mélység mérése15-45 / 64 "
Súlyú felületi szélesség11 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9262
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)78
Hajószélesség (cm)40.01
Származási országCN

Termék részletek:

Ideális ipari környezetben, a GBK és GBK-M ellenőrző mérlegek megoldást jelentenek a nagy teherbírású tartósságra és sebességre igénylő vállalkozások számára. A 304-es fokozatú rozsdamentes acél serpenyőkkel és a masszív, csúszásmentes gumi lábakkal ezek a mérlegek jól teljesítenek az igényes környezetben.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlkalmazási módokKapacitásTeljes szélességTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességCsatlakozási portokÁr
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 mérleg rozsdamentes acél platform 440 Lb. Kapacitás | AF3UWK 8DG44 CPWPLUS2008 7 / 10 "Mérés, állati, dinamikus mérés200kg / 440 lb.11 4 / 5 "Hálózati adapter (tartozék) vagy (6) AA elem (nem tartozék)11-4 / 5 "11 4 / 5 "Kétirányú RS-232€413.48
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS 75M mérleg rozsdamentes acél platform 75kg/165 font sapka | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Mérés, állati, dinamikus mérés75kg / 165 lb.19 2 / 3 "Akkumulátor és hálózati adapter19-7 / 10 "19 7 / 10 "Kétirányú RS-232€690.49
ADAM EQUIPMENT GBK 15AM asztali mérleg 6kg/15 lb. Háttérvilágítású LCD | AG9EZE 19YN24 GBK 15:XNUMX20.5 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás6kg / 15 lb.11 13 / 16 "Hálózati adapter, újratölthető akkumulátor15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,357.57
ADAM EQUIPMENT GBK 60AM asztali mérleg 30kg/ 60 lb. Háttérvilágítású LCD | AG9EZG 19YN26 GBK 60:XNUMX20.5 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás30kg / 60 lb.11 13 / 16 "Hálózati adapter, újratölthető akkumulátor15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,237.42
ADAM EQUIPMENT GBK 150AM asztali mérleg 60kg/150 lb Háttérvilágítású LCD | AG9EZH 19YN27 GBK 150:XNUMX20.5 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás60kg / 150 lb.11 13 / 16 "Hálózati adapter, újratölthető akkumulátor15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,153.12
ADAM EQUIPMENT GBK 300AM asztali mérleg 150kg/300 lb Háttérvilágítású LCD | AG9EZJ 19YN28 GBK 300:XNUMX20.5 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás150kg / 300 lb.11 13 / 16 "Hálózati adapter, újratölthető akkumulátor15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,304.90
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 asztali mérleg, állványos pad típus, 33 font. Súly Kapacitás, LCD kijelző | CH6NTF 9RCP4 CPWPLUS15---11 3 / 4 "-11 3 / 4 "11 3 / 4 "-€307.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT GBK 30AM asztali mérleg 15 kg/30 lb. Háttérvilágítású LCD
€1,145.63 /Mértékegység