COXREELS HP1125-5-100 kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LEF

COXREELS HP1125-5-100 kézi forgattyús tömlő orsó, nagy nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3LEF Típus: HP1125-5-100

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€913.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret17.38 x 15.38 "
EAN0674255832992
Tömlő hossza100 ft.
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Nyomás5000 psi
Szerelési méret15.44 x 10 "
Dia kívül.1 1 / 4 "
Teljes magasság18.75 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásAlapméretCsapágyakFelszerelésSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS 1125-5-175 kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 175 láb hosszúság | AE3TUC 5FYD7 1125-5-1753000 psi-Tartósan kenett önbeálló párna blokkPadló, fal, pad és teherautó21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€1,160.95
COXREELS 1125-4-325 rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes méret, 50 láb, 300 psi maximális nyomás | CE9FPP 5FYD5 1125-4-3253000 psi-Tartósan kenvePad, padló, kamion, fal21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€879.17
COXREELS HP1125-4-100 kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LDV HP1125-4-1005000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€667.82
COXREELS HP1125-4-100-C kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LDW HP1125-4-100-C5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€1,005.78
COXREELS HP1125-4-200 kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LDX HP1125-4-2005000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€667.82
COXREELS HP1125-4-200-C kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LDY HP1125-4-200-C5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€1,023.56
COXREELS HP1125-4-325 kézi hajtókaros tömlőorsó, nagynyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 325 láb hosszúság | CF3LDZ HP1125-4-3255000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€688.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS HP1125-5-100 kézi forgattyús tömlő orsó, nagy nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú
€913.61 /Mértékegység