Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 31 Watt 5000 lumen 120/277V | AH7JRF 36UX12

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 31 Watt 5000 lumen 120/277V

Raktáron
Tétel: AH7JRF Típus: ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWHKereszthivatkozás: 36UX12
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
€285.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED szalagfény
Színhőmérséklet.4000K
CRI80
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság2.125 "
LED cseréje2 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens5265
Lumen / Watt125.0
Fénysávok száma1
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-4 foktól 86 fokig F
Feszültség120 a 277
5 év
Watts42
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4494
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)7.37
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLED cseréjeLumensLumen / WattWattsÁr
ACUITY LITHONIA ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 41 Watt 3000 lumen 120/277V | AH7JRG 36UX13 ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH1 Lámpa LFL3293131.025€236.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 31 Watt 5000 lumen 120/277V
€285.04 /Mértékegység