Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 41 Watt 3000 lumen 120/277V | AH7JRG 36UX13

LITHONIA LIGHTING ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 41 Watt 3000 lumen 120/277V

Raktáron
Tétel: AH7JRG Típus: ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWHKereszthivatkozás: 36UX13
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
€236.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED szalagfény
Színhőmérséklet.4000K
CRI80
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság2.125 "
LED cseréje1 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens3293
Lumen / Watt131.0
Fénysávok száma1
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-4 foktól 86 fokig F
Feszültség120 a 277
5 év
Watts25
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5402
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)125.48
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLED cseréjeLumensLumen / WattWattsÁr
ACUITY LITHONIA ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 31 Watt 5000 lumen 120/277V | AH7JRF 36UX12 ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH2 Lámpa LFL5265125.042€285.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED szalaglámpa 41 Watt 3000 lumen 120/277V
€236.45 /Mértékegység