ACUITY LITHONIA VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI LED parkológarázs világítás 6150 lm 5000K | AH9DRZ 39UT32

LITHONIA LIGHTING VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI LED parkológarázs lámpa 6150 lm 5000K

Raktáron
Tétel: AH9DRZ Modell: VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRIKereszthivatkozás: 39UT32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€820.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED parkoló garázs
Színhőmérséklet.5000K
CRI80
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság8.25 "
LED cseréje3 Lámpa LFL
Hossz54.75 "
Fényeloszlásközepes
Lumens6150
Névleges élet60,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-20-104 F fok
Feszültség120-277
5 év
Watts64
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)20.64
Hajó hossza (cm)151.13
Hajószélesség (cm)25.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell Színhőmérséklet.CRIWattsMagasságLED cseréjeLumensLumen / WattÁr
ACUITY LITHONIA PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED parkológarázs lámpa 3830 lm 4000K | AH9DPV 39UR38 PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD5 év4000K70308"175W HPS / MH3830126.0€920.65
ACUITY LITHONIA PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED parkológarázs lámpa 5316 lm 4000K | AH9DPW 39UR39 PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD5 év4000K70478"175W HPS / MH5316113.0€841.97
ACUITY LITHONIA VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED parkológarázs világítás 4822 lm 5000K | AH9DRX 39UT30 VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI5 év5000K80448.25 "2 T8 lámpa4822-€1,031.66
ACUITY LITHONIA VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI LED parkológarázs világítás 6643 lm 4000K | AH9SZÁRAZ 39UT31 VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI5 év4000K80648.25 "3 Lámpa LFL6643-€1,093.61
ACUITY LITHONIA VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED parkológarázs világítás 5672 lm 5000K | AH9DTA 39UT33 VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI5 év5000K80648.25 "3 Lámpa LFL5672-€768.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI LED parkológarázs lámpa 6150 lm 5000K
€820.44 /Mértékegység