ACUITY LITHONIA TFR 250S RC TB LPI Floodlight 250 W LE | AC9EVK 3GA92

LITHONIA LIGHTING TFR 250S RC TB LPI Floodlight 250 W LE

Raktáron
Tétel: AC9EVK Típus: TFR 250S RC TB LPIKereszthivatkozás: 3GA92

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€704.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes Floodlight
Mélység10.75 "
Lámpatest teljesítménye250
Magasság12.38 "
Ház befejezéseBronz
Ház anyagaÖntött alumínium
IP besorolás65
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
FényeloszlásHorizont. 5x5
FelszerelésAcél iga
Foglalat típusamogul
Feszültség120 és 277V között
Szélesség17.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A lámpát tartalmazza / a lámpát nem tartalmazza (a lámpát tartalmazza)
    • Különleges jellemzők: Nedves hely

Termékváltozatok

TermékekModellMélységLámpatest teljesítményeMagasságLámpa típusaFényeloszlásSzélességÁr
ACUITY LITHONIA TFR 400S RC TB LPI Floodlight 400 W LE | AC9EVL 3GA97 TFR 400S RC TB LPI10.75 "40012.75 "Nagynyomású nátriumHorizont. 5x517.62 "€760.11
ACUITY LITHONIA TFR 400M RC TB SCWA LPI reflektor 400w fémhalogén 120–277 | AC9TXF 3JXC2 TFR 400M RC TB SCWA LPI10.75 "40012.75 "FémhalogénHorizont. 5x517.62 "€714.70
ACUITY LITHONIA TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Floodlight 400w fémhalogén 120–277 | AC9TXH 3JXC4 TFR 400M TA TB SCWA / LPI10.75 "40012.75 "FémhalogénHorizont. 7x617.62 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA TFR 400S TA TB PER LPI reflektor lámpával | AD3CUA 3YA66 TFR 400S TA TB / LPI10.75 "40012.75 "Nagynyomású nátriumHorizont. 7x617.62 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA TFL 400S RA2 TB LPI lámpával rejtett reflektor | AD7FGP 4EA37 TFL 400S RA2 TB LPI6.125 "40016.125 "Nagynyomású nátriumHorizont. 7x615.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFR 250S RC TB LPI Floodlight 250 W LE
€704.51 /Mértékegység