Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA QSD120 1LEVEL 09 M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 Feet | AE9QBE 6LFR6

LITHONIA LIGHTING QSD120 1LEVEL 09 M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 láb

Raktáron
Tétel: AE9QBE Modell: QSD120 1SZINT 09 M10Kereszthivatkozás: 6LFR6
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
€81.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolja le
Hossz108 "
típusReloc, Quick-Flex QSD
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.24
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Az elsődleges kapcsoló helye felett helyezkedik el, hogy a helyi váltást a Quick-Flex (R) rendszerhez kapcsolja. Helyi kapcsolt energiát biztosít a szerelvények számára, és képes a nem kapcsolt energiát a következő helyre továbbítani egy Quick-Flex (R) hosszabbító (Q) használatával.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ACUITY LITHONIA QSD120 1LEVEL 09 3WAY M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 Feet | AE9QBH 6LFT0 QSD120 1 SZINT 09 3 ÚTMUTATÓ M10€107.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING QSD120 1LEVEL 09 M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 láb
€81.66 /Mértékegység