Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA OLB F 8 30K Led Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 30K Led Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k

Raktáron
Tétel: AF7MJF Modell: OLB F 8 30KKereszthivatkozás: 21YH18

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€445.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es világítás
Színhőmérséklet.3000K
CRI84.3
Magasság7 13 / 16 "
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje100W INC / 23W-26W CFL
Hossz5.25 "
Lens AnyagÜveg
FényeloszlásSzéles áradás
Lumens592
Lumen / Watt56
FelszerelésKerek pólus
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-30 foktól 40 fokig
Feszültség120-277 VAC
5 év
Watts11
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9405103000

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.CRIHosszFényeloszlásLumensLumen / WattFelszerelésÁr
ACUITY LITHONIA OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19 OLB F 8 50K5000K65.15.25 "Széles áradás83576Csülök 1/2 "NPT-vel€502.11
ACUITY LITHONIA OLB S 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21 OLB S 8 50K5000K65.53.5 "Spot85778Csülök 1/2 "NPT-vel€452.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 30K Led Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k
€445.98 /Mértékegység