Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA OLB S 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21

LITHONIA LIGHTING OLB S 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.5 857l 5000k

Raktáron
Tétel: AF7MJJ Modell: OLB S 8 50KKereszthivatkozás: 21YH21
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
€515.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es világítás
Színhőmérséklet.5000K
CRI65.5
Magasság7 13 / 16 "
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje100W INC / 23W-26W CFL
Hossz3.5 "
Lens AnyagÜveg
FényeloszlásSpot
Lumens857
Lumen / Watt78
FelszerelésCsülök 1/2 "NPT-vel
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-30 foktól 40 fokig
Feszültség120-277 VAC
5 év
Watts11
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9405106020

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.CRIHosszFényeloszlásLumensLumen / WattFelszerelésÁr
ACUITY LITHONIA OLB F 8 30K Led Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18 OLB F 8 30K3000K84.35.25 "Széles áradás59256Kerek pólus€436.40
ACUITY LITHONIA OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19 OLB F 8 50K5000K65.15.25 "Széles áradás83576Csülök 1/2 "NPT-vel€485.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLB S 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.5 857l 5000k
€515.99 /Mértékegység