Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA OCS 277 05 WH M35 áramkörválasztó Onepass Ocs 277v 5 láb | AE9PZM 6LFK7

LITHONIA LIGHTING OCS 277 05 WH M35 áramkörválasztó Onepass Ocs 277v 5 láb

Raktáron
Tétel: AE9PZM Modell: OCS 277 05 WH M35Kereszthivatkozás: 6LFK7
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
€61.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramkör választó
Hossz60 "
típusReloc, OnePass OCS
Feszültség277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dugaszolható csatlakozás a nyitott mennyezeti lámpatestekhez, ipari felszerelések gyors felszerelését, valamint rugalmasságot biztosít a lámpatestek későbbi áthelyezéséhez. A szabadalmaztatott alkatrészek lehetővé teszik a szerelvények és a vezetékek egyidejű vagy egy menetben történő telepítését, sig

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFeszültségÁr
ACUITY LITHONIA OCS 277 10 WH M25 áramkörválasztó Onepass Ocs 277v 10 láb | AE9PZN 6LFK8 OCS 277 10 WH M25120 "277€80.25
ACUITY LITHONIA OCS 480 05 WH M35 áramkörválasztó Onepass Ocs 480v 5 láb | AE9PZP 6LFK9 OCS 480 05 WH M3560 "480€61.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OCS 277 05 WH M35 áramkörválasztó Onepass Ocs 277v 5 láb
€61.55 /Mértékegység