ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoreszcens High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoreszcens High Bay Fixture T5 234w

Raktáron
Tétel: AD3PNA Modell: IBZ 454L WDU GEB10PS90Kereszthivatkozás: 40L080

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€459.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFluoreszkáló High Bay tartó
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Előtét mennyisége2
Előtét típusaElektronikus azonnali indítás
Lámpatest teljesítménye234W
Magasság2.375 "
Ház befejezéseFényes fehér sült zománc
Ház anyaga22 ga. Acél
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaT5
Lámpa Watts54W
Hossz48.125 "
Fényeloszlásszéles
FelszerelésMennyezet vagy függesztett
Szerelési magasság15–25 láb.
Reflektor anyagaalumínium
Reflektor típusafehér
Tér a Mtg-ig. Magasságarány1
Feszültség120 és 277V között
Szélesség13.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.28
Hajó magassága (cm)6.03
Hajó hossza (cm)122.08
Hajószélesség (cm)33.66
HS-kód9405103000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Hűtőtároló hőkártyákkal

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa mennyiségeElőtét mennyiségeElőtét típusaHosszFényeloszlásFelszerelésReflektor típusaSzélességÁr
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449 IBC 454 MV42Elektronikus47 "keskenyKábelMirror 412 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluoreszcens High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Elektronikus programozott indítás48.125 "keskenyFelület vagy szárMIRO 413.25 "€381.66
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L fluoreszkáló High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektronikus programozott indítás48.125 "keskenyFelület vagy szárMIRO 418.12 "€432.07
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluoreszcens High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektronikus programozott indítás48.125 "keskenyFelület vagy szárMIRO 413.25 "€266.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoreszcens High Bay Fixture T5 234w
€459.17 /Mértékegység