ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Terület Világos Sötét Bronz Type III Sqr Pole 91 Watt | AG9TCD 22EL97

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Terület Világos Sötét Bronz Type III Sqr Pole 91 Watt

Raktáron
Tétel: AG9TCD Modell: DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXDKereszthivatkozás: 22EL97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,965.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerület fény
Színhőmérséklet.5000K
CRI67
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság7"
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaAlumínium
LED cseréje250W HPS / MH
Hossz26 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásType III
Lumens9776
Lumen / Watt111.0
FelszerelésSzögletes pólus
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-40-40 C fok
Feszültség120 a 277
5 év
Watts91
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2576
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Parkoló használat

Termékváltozatok

TermékekModellLumensSzínhőmérséklet.CRILumen / WattFelszerelésTemp. HatótávolságWattsSzélességÁr
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED területi világítás 99 Watt V típusú kerek pólus | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Kerek pólus-40-104 F fok9913 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED területi lámpa 282 Watt V típusú, kerek pólusú | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Kerek pólus-40-104 F fok28215 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Terület Világos Sötét Bronz Type III Sqr Pole 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Szögletes pólus-40-40 C fok10913 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Terület Világos Sötét Bronz Type III Sqr Pole 91 Watt
€1,965.46 /Mértékegység