ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED területi világítás 99 Watt V típusú kerek pólus | AG9TBP 22EL84

LITHONIA LIGHTING DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED területi lámpa 99 Watt V típusú kerek pólus

Tétel: AG9TBP Modell: DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXDKereszthivatkozás: 22EL84

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerület fény
Színhőmérséklet.5000K
CRI80
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság7.5 "
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje250W HPS / MH
Hossz33 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásV. típus
Lumens10,500
Lumen / Watt105.0
FelszerelésKerek pólus
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-40-104 F fok
Feszültség120 a 277
5 év
Watts99
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2472
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLumensSzínhőmérséklet.CRILumen / WattFelszerelésTemp. HatótávolságWattsSzélességÁr
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED területi lámpa 282 Watt V típusú, kerek pólusú | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Kerek pólus-40-104 F fok28215 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Terület Világos Sötét Bronz Type III Sqr Pole 91 Watt | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000K67111.0Szögletes pólus-40-40 C fok9113 "€1,965.46
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Terület Világos Sötét Bronz Type III Sqr Pole 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Szögletes pólus-40-40 C fok10913 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED területi lámpa 99 Watt V típusú kerek pólus