Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA 6G1MW LED Led Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 hüvelykes | AF7NBV 22CK57

LITHONIA LIGHTING 6G1MW LED Led utólagos készlet Adj 3000k 435l 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7NBV Modell: 6G1MW LEDKereszthivatkozás: 22CK57

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€137.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA LED megvilágíthatja az utólagos felszerelést
Színhőmérséklet.3000K
CRI80
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság12 19 / 32 "
A készlet tartalmaKözepes talp, drótcsipeszek
LED cseréje65W INC / 16W CFL
Hossz29 11 / 16 "
Lumens435
Lumen / Watt55
Névleges méret6"
Foglalat típusaE26
Temp. Hatótávolság-18 foktól 100 fokig F
Feszültség120
5 év
Watts7.9
Szélesség6 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9405994090

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalat típusaCRIDimmelhető / nem szabályozhatóTemp. HatótávolságWattsSzélességMagasságHosszÁr
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED LED süllyesztett 3000k 620l | AC8AHY 39F146 6BPMW LEDközepes86Nem szabályozható0 fok és 104 fok F között8.97.625 "3.875 "3.875 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED Led Retrofit Kit P sorozat 3000k 600l 5 hüvelykes | AF7NBT 22CK55 5BPMW LEDE2680Szabályozható-18 foktól 100 fokig F94.88 "3.875 "4.875 "€107.63
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P sorozat 3000k 950l 6 hüvelykes | AF7NBW 22CK59 6BPMW HL LEDE2680Szabályozható-18 foktól 100 fokig F15.27.6253.875 "3.875 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6G1MW LED Led utólagos készlet Adj 3000k 435l 6 hüvelykes
€137.81 /Mértékegység