Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 2000 Lm 20w | AG6CWC 35LM29

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR LED TROFFER KIT 4000K 2000 LM 20W

Raktáron
Tétel: AG6CWC Típus: 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGRKereszthivatkozás: 35LM29
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
€309.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED Troffer készlet
Színhőmérséklet.4000K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Tartozékok készletenként1
Magasság3.75 "
A készlet tartalmaLED tábla, meghajtó, fényvisszaverő és konzol
LED cseréje2 Lámpa LFL
Hossz24 "
Lumens1990
Lumen / Watt101
Temp. Hatótávolság0 fok és 75 fok F között
Feszültség120 a 277
5 év
Watts19.7
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405103000

Termékváltozatok

TermékekModellTételLED cseréjeHosszLumensLumen / WattTemp. HatótávolságWattsÁr
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 4 | AD6NCC 46F520 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture utólagos felszerelés készlet3 Lámpa LFL48 "4500910-104 F fok49€493.96
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 2 | AD6NCD 46F521 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture utólagos felszerelés készletU-Bend22.625 "3300910-104 F fok37€352.44
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w | AG6CVY 35LM25 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer készlet4 Lámpa LFL48 "44021140 fok és 75 fok F között38.5€308.17
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 3000 Lm 30w | AG6CWE 35LM31 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer készlet2 Lámpa LFL24 "2603940 fok és 75 fok F között27.8€343.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR LED TROFFER KIT 4000K 2000 LM 20W
€309.74 /Mértékegység