ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EOHN LP840 LED süllyesztett Troffer 4000 lumen 4000K 48 hüvelyk | AH8GNQ 38TA05

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EOHN LP840 LED süllyesztett Troffer 4000 lumen 4000K 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8GNQ Modell: 2FSL4 40L EOHN LP840Kereszthivatkozás: 38TA05

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€408.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett Troffer
TanúsítványBesorolatlan
Színhőmérséklet.4000K
CRI82
DesignÉpítészeti Troffer
Lámpatest teljesítménye39.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság4.375 "
Lámpa típusaLED
Hossz48 "
Lumens4000
Lumen / Watt102.0
Névleges méret2 'x 4'
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Feszültség120 a 277
5 év
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9792
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)125.1
Hajószélesség (cm)64.14
Származási országMX

Termék részletek:

    • Dimmelhető: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.TételLED cseréjeLumensLumen / WattFeszültségWattsÁr
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 31w 120-277v | AF9ZXU 30YH56 2FSL4 30L EZ1 LP8353500KLED süllyesztett Troffer2 Lámpa LFL3000102 a 118120-277 VAC31€409.51
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 31w 120-277v | AF9ZXV 30YH57 2FSL4 30L EZ1 LP8404000KLED süllyesztett Troffer2 Lámpa LFL3000102 a 118120-277 VAC31€397.46
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 39w 120-277v | AF9ZXW 30YH58 2FSL4 40L EZ1 LP8353500KLED süllyesztett Troffer3 Lámpa LFL4000102 a 119120-277 VAC39€471.57
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 39w 120-277v | AF9ZXX 30YH59 2FSL4 40L EZ1 LP8404000KLED süllyesztett Troffer3 Lámpa LFL4000102 a 119120-277 VAC39€513.43
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 46w 120-277v | AF9ZXY 30YH60 2FSL4 48L EZ1 LP8353500KLED süllyesztett Troffer4 Lámpa LFL4800100 a 116120-277 VAC46€485.89
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 46w 120-277v | AF9ZXZ 30YH61 2FSL4 48L EZ1 LP8404000KLED süllyesztett Troffer4 Lámpa LFL4800100 a 116120-277 VAC46€521.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EOHN LP840 LED süllyesztett Troffer 4000 lumen 4000K 48 hüvelyk
€408.23 /Mértékegység